missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ISAB Solution NA, Reagecon™

Artikelnummer. 11709165 Shop alle Reagecon produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11709165

Brand: Reagecon ISANA5

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Mængde 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM BASED ISA STANDARD
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ammonium chloride, ammonia
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.