missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ISAB Copper Solution, Reagecon™

Artikelnummer. 11553102 Shop alle Reagecon produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Artikelnummer. 11553102

Brand: Reagecon ISACU5

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Tekniske data

Mængde 500 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • COPPER ISE IONIC STRENGTH
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium nitrate
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.