Få mere at vide
Iron(II) fluoride, anhydrous, 98%
Beskrivelse
Jern(II)fluorid bruges til proteomikforskning. Det er også et kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Iron(II) fluoride |
| Smeltepunkt | >1000°C (sublimation) |
| Navn note | Anhydrous |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,4045 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 93.84 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.