Få mere at vide
Invitrogen™ pAc5.1/V5-His A, B,& C vektorer
Beskrivelse
Indeholder
Indeholder μ20 g hver af en selektionsvektor (pCoBlast eller pCoHygro), pAc5.1/V5-His A, B, C og pAc5.1/V5-His/ lac Z.
- Vektoren tilbyder den stærke, konstitutive promotor fra Drosophila actin 5C gen
- Lille størrelse (5,4 kb) for at forbedre DNA-udbyttet og øge subkloningseffektiviteten
- C-terminal V5 epitop tag til hurtig detektion med Anti-V5 antistof
- C-terminal 6xHis tag til simpel oprensning af rekombinante fusionsproteiner ved hjælp af nikkelchelaterende harpiks
- Et sæt af tre vektorer - A, B og C - er tilvejebragt: Hver vektor har det multiple kloningssted i en anden læseramme i forhold til den kodende sekvens af det C-terminale tag
Konstitutiv proteinekspression i insektceller, proteinproduktion på højt niveau i insektceller, insektekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Lyofiliseret, frysetørret |
| Promotor | pAC5 |
| Produkttype | Drosophila udtryksvektor |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 20 μg hver af lyofiliseret pAc5.1/V5-His A, B, C og pAc5.1/V5-His/LacZ. Opbevares ved -20 °C. Alle komponenter er garanteret holdbare i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Protein tag | Hans tag (6x), V5 Epitope Tag |
| Kloningsmetode | Restriktionsenzym/MCS |
| Mængde | 20μ g |
| Vektor | pAC |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.