missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Invitrogen™ pLenti6/UbC/V5-DEST™ Gateway™ Vektor

Artikelnummer. 11510846
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
6μ g
Pakningsstørrelse:
6µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11510846 6μ g 6µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11510846 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. V49910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26060.00 DKK
    22411.60 DKK / 6µg
    Spare 3648.40 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Indeholder

pLenti6/UbC/V5-DEST 6 μg, pLenti6/UbC/V5-GW/lacZ Kontrolvektor: 10 μg; Stbl3 Kemisk kompetent E. coli (boks 2), Stbl3 Celler: 21 x μ50 L, pUC19 kontrol DNA (10pg/μ μL): 50 L, SOC Medium: 6 ml.

Til lentiviral-baseret ekspression af et målgen i delende og ikke-delende pattedyrsceller

  • Vektoren har UbC-promotoren til at drive konstitutive, men fysiologiske niveauer af ekspression af målgenet og blasticidin-selektionsmarkøren for stabil selektion
  • Velegnet til langsigtede eksperimenter
  • Nøjagtig titer af funktionel virus
  • V5-epitopmærke ved C-terminalen

Kloning, konstitutiv udtryk, gatewaykloning, pattedyrsekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, viral genlevering

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Leveringstype Lentiviral
Promotor UbC
Produkttype Lentiviral udtryksvektor
Udvælgelsesagent (eukaryot) Blasticidin
Indhold og opbevaring Vektorsæt (boks 1)
pLenti⁄6 ⁄UbC V5-DEST™ :6μ g, opbevares ved -°20 C
pLenti⁄6 ⁄UbC V5-⁄GW lacZ Kontrolvektor: 10 ug, opbevares ved -20 °C

En Shot™ Stbl3™ Kemisk kompetent E. coli (boks 2)
Stbl3™ Celler: 21 x 50μ L, opbevares ved -°80 C
pUC19 kontrol DNA (10 ⁄μpg L): 50μ
L, opbevares ved -80 °C S.OC Medium: 6 ml, opbevares ved -80 °C
Protein tag V5 Epitope Tag
Kloningsmetode Gateway
Mængde 6μ g
Vektor pDEST, pLenti
Produktlinje Gateway, ViraPower
Til brug med (applikation) Viralt udtryk
Vis mere Vis mindre

Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.