Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Mus T Cells Kit
Beskrivelse
Indeholder
20 ml museudtømning Dynabeads og 2 ml antistofblanding med monoklonale antistoffer mod CD11b, CD16/32, CD45R og Ter-119
Dynabeads™ Untouched™ Muse T-celler indeholder både magnetiske perler og en antistofblanding til at udtømme alle leukocytter fra musemilt- eller lymfeknudeceller, hvilket kun efterlader målmuse-T-cellerne. De negativt isolerede, uberørte muse-T-celler er rene, levedygtige og klar til at blive brugt i enhver downstream-applikation.
• Hurtig isolering af uberørte muse-T-celler, ingen kolonner påkrævet
• Rene og levedygtige muse-T-celler klar til enhver downstream-
applikation Fremragende udbytte, renhed og levedygtighed af genvundne celler
Musens udtømning Dynabeads™ suspensionen indeholder ensartede, superparamagnetiske perler (4.5μ m diameter), der muliggør nem isolering af celler fra enhver enkelt cellesuspension. Dette reagens er derfor særligt velegnet til at berige vævsfordøjelser såsom musemilt og lymfeknudeceller. Musens udtømning Dynabeads™ er belagt med et sekundært polyklonalt antistof, der binder rotte-IgG'er. Antistofblandingen indeholder en cocktail af rotte IgG'er, der binder muse B-celler, NK-celler, monocytter/makrofager, dendritiske celler, erytrocytter og granulocytter. Antistofblandingen tilsættes først til prøven i et rør for at binde de uønskede ikke-T-celler. Cellerne vaskes for at fjerne overskydende antistoffer og museudtømning Dynabeads™ tilsættes derefter. Efter en kort inkubation adskilles de perlebundne celler inden for 1 2 minutter –ved hjælp af en magnet. De oprensede målmus-T-celler i supernatanten kan overføres til et nyt rør til brug i enhver nedstrømsapplikation. Denne hurtige og skånsomme isoleringsmetode kræver ikke brug af søjler og hjælper med at sikre høj renhed, genopretning og levedygtighed af de uberørte T-celler. Protokollen kan nemt skaleres op i henhold til din prøvestørrelse.
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | T-celler (hele populationen) |
| Indhold og opbevaring | Sættet indeholder: • 20 ml museudtømning Dynabeads™ • 2 mL antistofblanding med monoklonale antistoffer mod CD11b, CD16/32, CD45R og Ter-119. Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Produkttype | Celleisoleringssæt |
| Isoleringsteknologi | Negativ isolation |
| Antal celler | Processer∼ 1 x 10 9 celler i alt |
| Output levedygtighed | >95% |
| Produktlinje | DYNAL™ , Dynabeads™ |
| Renhed eller kvalitetsklasse | Forskningskarakter |
| Mængde | 2 x 10 mL |
| Reaktivitet | Mus |
| Vis mere |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.