missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Memmert™ Indvendig IP68-sokkel til UN160
Indvendig IP68-stik, der kan tændes og slukkes med en kontakt.
Brand: Memmert™ UN160R3
3327.59 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Kan kun bestilles med begrænset temperaturområde - max. +60 °C)
- Elektriske krav: 230 V, 2 A, 500 W
- Kan slukkes med tænd/sluk-knappen
- Kan ikke skiftes individuelt
- Fugttæt IP68
- Kræver option A8 mod tillæg
Tekniske data
UN160 Ovn | |
Indvendig stikkontakt | |
230 V | |
2 A |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Memmert™ Indvendig IP68-sokkel til UN160 > Til brug med: UN160
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion