missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Instrumentkontrolstandard 1 for ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
125 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
Beskrivelse
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Ag | 10 μg/ml |
| Al | 10 μg/ml |
| Som | 10 μg/ml |
| Ba | 10 μg/ml |
| Være | 10 μg/ml |
| Cd | 10 μg/ml |
| Co | 10 μg/ml |
| Cr | 10 μg/ml |
| Cu | 10 μg/ml |
| Mn | 10 μg/ml |
| Ni | 10 μg/ml |
| Pb | 10 μg/ml |
| Sb | 10 μg/ml |
| Se | 10 μg/ml |
| Tl | 10 μg/ml |
| V | 10 μg/ml |
| Zn | 10 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Instrument Check Standard 1 |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| Analysecertifikat | With Certificate of Analysis. |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Teknik | ICP-MS |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Løsningstype | Standard Solution |
| Type | ICP/ICP-MS Standard |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 2% HNO3/tr Tart. Acid/tr HF |
| Mængde | 125 ml |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Instrument Check Standard 1
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid, hydrofluoric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion