missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pyrex™ Slangeindsats til GL14 skruelåg
Klik for at se tilgængelige muligheder
Til brug med:
GL14 skruelåg med slangeudløb, 1,6 mm ID
GL14 skruelåg med slangeudløb, 3,0 mm ID
GL14 skruelåg med slangeudløb, 3,2 mm ID
GL14 skruelåg med slangeudløb, 6,0 mm ID
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med Pyrex™ GL45 media-lab flasker
- Letter overførslen af væsker i et lukket sterilt system
- Autoklaverbar og tåler opvaskemaskine
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med | GL14 skruelåg med slangeudløb, 3,2 mm ID |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 140 °C |
| Produkttype | Slangeindsats |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion