Få mere at vide
Imidazole-4-acetic acid monohydrochloride, 97%
Beskrivelse
En GABAc-antagonist Imidazol-4-eddikesyremonohydrochlorid anvendes til fremstilling af imidazolyl-polyethylenimin-modificerede nanopartikler. Det bruges også til at fremstille pyridyl- og imidazoylfunktionaliserede carboproteiner og potentielle metalion-chelatorer. Desuden fungerer det som et imidazolderivat med potentielle antituberkulose egenskaber. Ud over dette bruges det til fremstilling af acylguanidin-hæmmere af beta-secretas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
En GABAc-antagonist Imidazol-4-eddikesyremonohydrochlorid anvendes til fremstilling af imidazolyl-polyethylenimin modificerede nanopartikler. Det bruges også til at fremstille pyridyl- og imidazoylfunktionaliserede carboproteiner og potentielle metalion-chelatorer. Desuden fungerer det som et imidazolderivat med potentielle antituberkulose egenskaber. Ud over dette bruges det til fremstilling af acylguanidin-hæmmere af beta-secretas.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Imidazole-4-acetic acid monohydrochloride |
| Smeltepunkt | 221°C to 224°C |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3701591 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 162.58 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.