missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Igepal Ca - 630 Ikke-ionisk vaskemiddel MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Igepal Ca - 630 |
| Navn note | Non-Ionic Detergent |
| Tæthed | 1.06 g/mL |
| Mængde | 100 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Igepal CA-630
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion