missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brady™ IDXPERT™ B-427 Self-Laminating Voice and Data Communication Cable Marker Labels

Artikelnummer. 11584344
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Sort på gul
Sort på hvid
Dimensioner (L x B):
0,5 x 0,75 tommer (B x H)
0,5 x 1 tomme (B x H)
0,5 x 1,25 tommer (B x H)
0,5 x 1,5 tommer (B x H)
0,75 x 1 tomme (B x H)
0,75 x 1,5 tommer (B x H)
1 x 1 tomme
1 x 1,25 tommer (B x H)
1 x 1,5 tommer (B x H)
1 x 2,5 tommer (B x H)
1 x 4 tommer (B x H)
1,5 x 1,25 tommer (B x H)
1,5 x 1,5 tommer
1,5 x 2,5 tommer (B x H)
1,5 x 4 tommer (B x H)
1,5 x 6 tommer (B x H)
Pakningsstørrelse:
1 rulning
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) unitSize
11584344 Sort på hvid 0,5 x 1,25 tommer (B x H) -
11524344 Sort på hvid 1 x 1,25 tommer (B x H) -
11504354 Sort på hvid 0,5 x 0,75 tommer (B x H) -
11594334 Sort på hvid 1,5 x 1,25 tommer (B x H) -
11554334 Sort på hvid 1,5 x 2,5 tommer (B x H) 1 rulning
11594344 Sort på hvid 0,5 x 1 tomme (B x H) -
11564344 Sort på hvid 0,75 x 1 tomme (B x H) -
10561845 Sort på gul 1 x 1 tomme 1 rulning
11564334 Sort på hvid 1 x 2,5 tommer (B x H) -
11574334 Sort på gul 1 x 2,5 tommer (B x H) -
11534334 Sort på hvid 1 x 4 tommer (B x H) 1 rulning
11544334 Sort på gul 1 x 4 tommer (B x H) -
11574344 Sort på gul 0,5 x 1,5 tommer (B x H) -
11504344 Sort på hvid 1 x 1,5 tommer (B x H) 1 rulning
11534344 Sort på gul 0,75 x 1,5 tommer (B x H) -
11514344 Sort på gul 1 x 1,5 tommer (B x H) 1 rulning
11584334 Sort på hvid 1,5 x 1,5 tommer -
11524334 Sort på hvid 1,5 x 4 tommer (B x H) -
11514334 Sort på hvid 1,5 x 6 tommer (B x H) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11584344 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 800767

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For use with IDEXPERT printers. Brady Self-Laminating Vinyl Labels are used for wire and cable marking, panel identification and voice/data identification

  • Printable, self-laminating vinyl labels for the IDXPERT printer
  • Material is UL recognized
  • Used for mounting to rigid panels

Tekniske data

Produkttype IDXPERT Label
Farve Sort på hvid
Til brug med (udstyr) IDXPERT Label Printer
Materiale Self-laminating Vinyl (B-427)
Bredde (metrisk) 12.70 mm
Højde (metrisk) 31.75 mm
Tykkelse (engelsk) 0.004 in.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 0,5 x 1,25 tommer (B x H)
Klæbende type Acrylic
Oversigt Conformability, Good Clarity, Self-Extinguishing, Self-Laminating material
Slutte Matte
Form Rectangle
Temperaturområde (metrisk) -70°C to +70°C
Certificeringer/compliance UL Recognized
Mængde 250/Roll
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.