missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
The Central Surgical Company™ Hypodermic Syringe Needles
Klik for at se tilgængelige muligheder
Nålemåler:
22 G
26 G
Længde (metrisk) nål:
13 mm
17 mm
35 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 22 G |
| Produkttype | Hypodermic Syringe Needle |
| Længde (metrisk) nål | 35 mm |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion