missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Si HPLC kolonner

Artikelnummer. 16468563 Shop alle Thermo Scientific produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Kolonneformat:
Beskyttelseskolonne
Forberedende kolonne, forlænget liv
Forberedende kolonne, standard
Guard Column
Vagt 1/16 in.
Vagt 1/8 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16468563

Brand: Thermo Scientific™ 41405259370A

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Adskil ikke-polære og moderat polære forbindelser med høj belastningskapacitet Hypersil PREP HS Si, fuldt skalerbar fra analytisk til forberedelse til USP-L3-applikationer.

Opskaler nemt din analytiske metode og opnå maksimal fastholdelse og belastning vha Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Si præparative HPLC-søjler. Pakket med en nøgen silica er partiklerne med stort overfladeareal med en porestørrelse på 100 Å lavet til normalfasekromatografi af upolære og moderat polære organiske forbindelser. Vores forberedende HPLC-søjler kommer i en række forskellige dimensioner, herunder en mulighed for XtendedLife-hardware, som forbedrer kolonnens levetid ved at opretholde en ensartet pakket leje.

Normal fase kromatografi

  • Silica til at adskille upolære og moderat polære organiske forbindelser.
  • USP L3 - partikel med stort overfladeareal med 100Å porestørrelse.
  • pH stabil fra 2 til 0,7
  • Maksimal temperatur på 60 °C.

Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.

Standard gevind og standard flange hardware

  • Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
  • Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
  • Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
  • Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.

XtendedLife hardware

  • Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
  • Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.

Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.

Kundespecifikke ordrer

  • Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
  • Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
  • Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kolonneformat Forberedende kolonne, standard
Diameter (metrisk) 30 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 2200 psi (152 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 7
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 350 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L3
Stationær fase Silica
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 0%
Kolonnetype Blandet tilstand
Endcapped Nej
Fase Normal fase og HILIC
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.