Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Phenyl HPLC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opnå unik selektivitet for aromatiske og let polære forbindelser med stort overfladeareal Hypersil PREP HS Phenyl prep LC kolonner til USP L11 applikationer.
Opnå maksimal retention og belastning af aromatiske og moderat polære forbindelser med Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Phenyl omvendt fase præparative HPLC kolonner, mens du skalerer din metode op. En partikel med stort overfladeareal med en porestørrelse på 100 Å og en phenylbundet fase giver den stationære fase moderat hydrofobicitet, hvilket gør den ideel til adskillelse af analytblandinger med varierende polaritet og aromaticitet perfekt til små molekyler og behov for oprensning af lægemidler.
Unik selektivitet
- Forbedret selektivitet for aromatiske og moderat polære analytter.
- Selektivitet komplementær til den, der tilvejebringes af alkylkædefaser.
- Moderat hydrofobicitet sammenlignet med C18.
- Phenyl (USP L11) selektivitet - partikel med stort overfladeareal med 100Å porestørrelse.
- pH stabil fra 2 til 8.
- Maksimal temperatur på 60 °C.
Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.
Standard gevind og standard flange hardware
- Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
- Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
- Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
- Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.
XtendedLife hardware
- Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
- Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.
Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.
Kundespecifikke ordrer
- Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
- Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
- Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Vagt 1/16 in. |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Til brug med | Afskærmningssøjle kræver brug af præparativ beskyttelsesholder, 891-030 |
| Længde (metrisk) | 30 mm |
| Maks. Tryk | 2200 psi (152 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 8 |
| Porestørrelse | 100Å |
| Overfladeareal | 350 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Vis mere |
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.