missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C8 HPLC-kolonner

Artikelnummer. 16458483 Shop alle Thermo Scientific produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Partikelstørrelse:
3 μm
5 μm
10 μm
Kolonneformat:
Beskyttelseskolonne
Forberedende kolonne, forlænget liv
Forberedende kolonne, standard
Guard Column
Vagt 1/16 in.
Vagt 1/8 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16458483

Brand: Thermo Scientific™ 41105102130

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Brug disse præparative kolonner til opskalering med høj fasebelastning. De er velegnede til alle USP-L7 applikationer.

Få maksimal belastning for din opskalering fra analytisk til en præp LC-metode med Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C8 omvendt fase præparativ HPLC kolonne. Med lignende selektivitet til C18-søjler og forudsigelig elueringsrækkefølge er C8-søjler ideelle til analytter med medium hydrofobicitet, eller når der kræves en mindre hydrofob fase for at opnå optimal retention. Den lavere hydrofobicitet gør det muligt for forbindelser at eluere hurtigere, hvilket giver hurtigere separationer. Ved at give partikler med stort overfladeareal med en porestørrelse på 100 Å og en række dimensioner, herunder en mulighed for XtendedLife hardware, som forbedrer kolonnens levetid ved at opretholde en ensartet pakket leje.

Lignende selektivitet, mindre retention end C18-søjler

  • Vellykket tilbageholdelse og separation af moderat hydrofobe analytter.
  • Ideel til fedtsyrer, som er for hydrofobe til analyse med C18-søjler.
  • C8 (USP L7) selektivitet - partikel med stort overfladeareal med 100Å porestørrelse.
  • pH stabil fra 2 til 8.
  • Maksimal temperatur på 60 °C.

Hurtigere adskillelser

  • Højere analytisk gennemløb sammenlignet med C18-alkylkædekemi.
  • Hurtigere eluering af forbindelse på grund af reducerede hydrofobe interaktioner.

Forberedende HPLC-søjle-hardwareindstillinger - baseret på søjlens indre diameter (i.d. ) og kolonneydelsesbehov.

Standard gevind og standard flange hardware

  • Designet til standardapplikationer, ekspertpakket og robust designet til at levere alsidige produkter til rutinemæssig brug.
  • Standard gevindbeslag til søjle i.d. < 40 mm.
  • Standard flangebeslag til søjle i.d. ≥ 40 mm.
  • Standardhardware kan modificeres efter anmodning til at være kompatibel med SFC.

XtendedLife hardware

  • Forbedrer kolonnens levetid ved at inkorporere et internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), der sikrer, at mediesengen hele tiden er tæt pakket.
  • Kompatibel med SFC og fås i dimensioner op til 50 mm i.d.

Preparative Guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på din præparative kolonne. Vores forberedende vagtsøjler kræver brug af en præparativ vagtholder.

Kundespecifikke ordrer

  • Hvis der er en Thermo Scientific stationær fase, du i øjeblikket bruger og gerne vil have i en forberedende skala, der ikke er vist, eller gerne vil diskutere en specifik søjledimension, vil vi gerne diskutere dine krav.
  • Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant for kundespecifikke ordrer.
  • Specialbyggede kolonner er ikke kvalificerede til returnering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kolonneformat Forberedende kolonne, standard
Diameter (metrisk) 2 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 5800 psi (400 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 8
Porestørrelse 100Å
Overfladeareal 350 m² /g
Temperatur 60 °C
USP type L7
Stationær fase C8
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kulstofbelastning 7%
Kolonnetype Omvendt fase
Endcapped Ja
Fase Omvendt fase
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.