Få mere at vide
Hyodeoxycholsyre, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det er den vigtigste syrebestanddel i svinegalde, og af denne grund blev den brugt industrielt som forløber for steroidsyntese, før total syntese blev praktisk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
, og af denne grund blev den brugt industrielt som forløber for steroidsyntese, før total syntese blev praktisk.
Opløselighed
Opløselighed i methanol, meget svag turbiditet. Lidt opløseligt i alkohol, acetone, ether og meget lidt opløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hyodeoxycholic acid |
| Smeltepunkt | 197°C to 199°C |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 14,4857 |
| Optisk rotation | +8° (c=2 in Ethanol) |
| Formel vægt | 392.59 |
| Procent renhed | 96% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.