missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ansell HyFlex™ 11591 Medium Duty Touchscreen Compatible Cut-resistant Gloves

Artikelnummer. 30279132
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
9
10
11
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30279132 11
30279126 9
30279127 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30279132 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11591110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3818.10 DKK
    3511.50 DKK / 12 par
    Spare 306.60 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

HyFlex™ 11591 Medium Duty Touchscreen Gloves are cut-resistant and have a nitrile palm coating, making them ideal for industrial applications.

  • Works with most touchscreen devices
  • Comfortable, breathable, seamless knitted liner
  • Latex-, silicone-, DMF- and fiber glass-free
  • Reinforced thumb crotch
  • Improved FORTIX™ Technology delivers up to 20% more abrasion resistance for longer-lasting wear
  • 13 Gauge
  • Made of HPPE, Nylon, Spandex, Steel, Graphene and Tungsten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Belægningsmateriale Nitrile
Farve Black
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A9
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Nylon
Produkttype Cut- and Abrasion-resistant Glove
Størrelse 11
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.