missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ansell HYFLEX™ 11-755 Skærefaste handsker

Artikelnummer. 18824417 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
9
10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
18824417 10
30259530 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18824417 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11755100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2600.30 DKK
    1642.28 DKK / 12 par
    Spare 958.02 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

HYFLEX™ 11-755 Ultralet ANSI A5/DA ISO Skærefaste handsker på E-niveau med touchscreen-kompatibilitet.

  • ANSI A5/EN ISO E-snitbeskyttelse: 4x større skæremodstand
  • Ultralet formulering: Komfort og fingerfærdighed hele dagen sikret
  • Touchscreen-kompatibelt design: Forbedret produktivitet og sikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Certificeringer/compliance ANSI ABR 4, ANSI Cut A5, Dermatologically Tested, Ecovadis label, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020
Belagt område Palm
Konstruktion Knit
Manchet materiale HPPE, Tungsten, Spandex, Polyester
Oversigt Heightened defenses: Designed with INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, and achieving ANSI A5/EN ISO E standards for cut resistance, HyFlex™ 11-755 industrial gloves guard against lacerations and prevent common workplace injuries.
Belægningsmateriale Polyurethane
Farve Gray
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A5
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale HPPE
Produkttype Mechanical Protection Gloves
Størrelse 10
EN388 Standard EN388:3X41E
Til brug med (applikation) Assembly and inspection of components, Picking, fastening components, Final assembly, Applying finish to materials, products
Køn Unisex
Handske manchet farve Gray
Handske manchet stil Knit
Liner materiale HPPE, Tungsten, Spandex, Polyester
Foring Knit Lining
Model- 11-755
Emballagetype 12 Pairs/Bag, 12 Bags/Carton
Garnmåler 18
Længde (engelsk) 88.5 to 112.2 in.
Længde (metrisk) 225 to 285 cm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.