missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ansell HyFlex™ 11-591 Medium Duty Touchscreen Compatible Cut Resistant Gloves

Artikelnummer. 30279131
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
8
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30279131 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30279131 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11591080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3818.10 DKK
    3272.02 DKK / 12 par
    Spare 546.08 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Medium duty touchscreen gloves are cut-resistant and have a nitrile palm coating, making them ideal for industrial applications.

  • Works with most touchscreen devices
  • Comfortable, breathable, seamless knitted liner
  • Latex-, silicone-, DMF- and fiber glass-free
  • Reinforced thumb crotch
  • Improved FORTIX™ Technology delivers up to 20% more abrasion resistance for longer-lasting wear
  • 13 Gauge
  • Made of HPPE, Nylon, Spandex, Steel, Graphene and Tungsten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Belægningsmateriale Nitrile
Farve Black
Bedømmelse af skæremodstand Level F
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Nylon
Produkttype Cut- and Abrasion-resistant Glove
Størrelse 8
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.