missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-100 Nylon Industrihandsker med Ionic+™ Antimikrobiel teknologi
Shop alle Ansell produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Industrielle handsker designet med Ionic+™ , en EPA-registreret antimikrobiel teknologi
- Ionic+™ belægningen er permanent, og holder i hele handskens levetid
- Sølvs antimikrobielle kraft beskytter handsker mod mikrobielle påvirkninger
- Komfort hele dagen med høj fingerfærdighed i et let åndbart design
- Selvrensende 360° antimikrobiel beskyttelse af både foringen og belægningen
- I overensstemmelse med EU's biocidforordning 528/2012 for behandlede artikler
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Konstruktion | Sømløs strik |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Grå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A1 |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Bestemt |
| Materiale | Nylon |
| Produkttype | Light-duty Mechanical Protection Gloves |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion