Få mere at vide
Hydrogen chloride, 5 to 6M soln. in 2-propanol, pure
Description
Hydrogenchlorid, 5 til 6M opløsning. i 2-propanol kan anvendes til at måle deres konduktans ved 25 0 . Det bruges til fremstilling af lægemidler for at få et hydrochloridsalt. For eksempel omdannes ranitidinbase til ranitidinhydrochlorid, som bruges som anti-ulcerativt lægemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid |
| Renhedsgrad noter | Pure |
| Lineær formel | HCl |
| FN nummer | UN2924 |
| Koncentration | 5 to 6M soln. in 2-propanol |
| Tæthed | 0.909 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with water,methanol,ethanol and 2-propanol. |
| IUPAC navn | klor |
| Formel vægt | 36.46 |
| Lugt | Alcohol-like |
| Show More |
Safety and Handling
- Hydrogen chloride, 5 to 6M solution in 2-propanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: isopropanol, hydrochloric acid
RUO– Kun brug til forskning
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.