Få mere at vide
Hydrogenchlorid, 1M i eddikesyre, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
I den kemiske industri produktion af uorganiske salte, Fremstilling af vinylchlorid fra acetylen, alkylchlorider fra olefiner, farvestoffer, kunstsilke, pigment, s, farmaceutisk hydrochlorid, Som katalysator og opløsningsmiddel i organiske synteser, Alkoholchloreringsreagens, Nitreringsreaktion, Fremstilling af basisk syre og i produktionen af basisk syre og fosforchloridsystemer, Rengøringsmidler. Hydrolyse af stivelse og proteiner ved fremstilling af forskellige fødevareprodukter. Hydrogenchloridgassen bruges hovedsageligt til produktion af EDC og vinylchloridmonomer (VCM).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid |
| FN nummer | UN2920 |
| Koncentration | 1M in acetic acid |
| Tæthed | 1.05 |
| Opløselighedsinformation | Miscible in water. |
| IUPAC navn | klor |
| Formel vægt | 36.46 |
| Lugt | Acrid |
| Mængde | 1000 mL |
| Flammepunkt | 40°C (104°F) |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.