missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric Acid |
| Navn note | 6.0N Solution |
| Emballage | Polyethylenflaske med smal mund |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.10kg |
| Mængde | 1 L |
| Formel vægt | 36.46 |
| Grad | Bioteknologisk reagens |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P405-Opbevares under lås.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?