missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Saltsyre, 1M, Chem Lab™

Artikelnummer. 10621183
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 L
10 L
20 L
Pakningsstørrelse:
10 L
20 L
5 L
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10621183

Brand: Chem-Lab CL05.0311.5500

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Til laboratoriebrug, titreringer, ASTM D-4047

Tekniske data

Udseende Farveløs
pH <1
Sammensætning Hydrochloric acid 1mol/L
Koncentration 36.461g HCl/l H2O = 1 N (±0.002/20°C)
Tæthed 1.02g/mL
Lugt Lugtfri
Mængde 5 L
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Soluble in Water
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid 1 mol/l
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrochloric acid 1
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.