missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
HYDRA-POINT™ Opløsningsmiddel G til to-komponent system, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Beskrivelse
- Volumetriske reagenser til vandbestemmelse ved Karl Fischer titrering
- Uanset hvad dine krav er til volumetriske systemer, HYDRA-POINT™ Karl Fischer reagenser gør vandbestemmelse let og problemfri
- De er pyridinfri og specielt formuleret til eksisterende påføringsprocedurer for at give dig ensartede, pålidelige resultater for alle typer prøver
- Formuleret til at nå hvert endepunkt hurtigt, præcist og med reproducerbarhed
- Nøjagtighed-reagenser har titre, der er mere stabile med mindre drift, hvilket hjælper dig med at spare tid og reducere reagensforbrug
- Skal bruges sammen med HYDRA-POINT™ Titrant 2 produktnr. 8845 eller HYDRA-POINT™ Titrant 5 produktnr. 8844
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 L |
| FN nummer | 1992 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydra-Point Solvent G
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- MIXTURE LIST-Indeholder: methanol, imidazole,sulphur dioxide
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion