missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Tonsil Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor)
Shop alle Bio Techne produkterBeskrivelse
The Human Tonsil Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor) is derived from human.
Tekniske data
Tekniske data
| Væv | Lymph |
| Mængde | 0.1 mg |
| Opbevaringsbuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspecificitet | Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Tonsil |
| Cellulær fraktion | Membrane |
| Vævstilstand | Tumor |
| Krydsreaktivitet | Human |
| Værtsarter | Human |
| Produkttype | Human Tonsil Membrane Tissue Lysate (Adult Tumor) |
| Indhold og opbevaring | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Vis mere |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?