missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BOLA HT Replacement Inner Parts
Klik for at se tilgængelige muligheder
Trådstørrelse:
32
45
Diameter (metrisk):
3 mm
3,2 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9,5 mm
9,52 mm
12,7 mm
14 mm
16 mm
18 mm
18,01 mm
19,05 mm
20 mm
21 mm
22 mm
30 mm
32 mm
Beskrivelse
Consisting of a v-ring (PPS), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as an o-ring (FKM) for tubing diameters under 3 mm (not exposed to the medium). Good chemical resistance, the medium is only exposed to PTFE.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Trådstørrelse | 45 |
| Farve | White |
| Fleksibilitet | Rigid |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion