missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Honeywell™ Howard Leight FirmFit Engangs skum ørepropper uden ledning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Emballagetype:
Dispenser i æske
Papirpose
Poly taske
Polybag til påfyldning af dispenser
Pakningsstørrelse:
100 par
200 par
500 par
Beskrivelse
- Længere brugstid komfort: Mere beskyttelse. Større compliance. Større beskyttelse
- SNR 37dB giver fremragende beskyttelse i de fleste miljøer med medium til høj støj
- Nem at indsætte: Kræver mindre tryk for at rulle ned, og langsom genopretningshastighed giver dig masser af tid til at indsætte korrekt i øregangen.
- Let at se: Den tydelige orange advarselsfarve gør det nemt at kontrollere overensstemmelsen.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EC Kategori PPE: 2, QA: ISO 9001/2000, EF-certifikat: CEC40030, EF-attest |
| Emballagetype | Papirpose |
| Par pr pakke | 1 par/papirpose |
| Mængde | 100 par/æske, 10 æsker/stk |
| Noise Reduction Rating (NRR) | SNR: 37 dB |
| Stikform | Cylinder |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | PVC skum |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion