missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Uvex™ High-vis polo skjorte 7479-Orange
Gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som hånd i handske.
Brand: Uvex™ 8827915
418.23 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Herre poloshirt
- Farve: advarsel gul / mørkeblå
- Materiale: 50% bomuld, 50% polyester, 180 g/m²
- Langærmet poloshirt, ergonomisk snit, skjult stolpe med 3 knapper, forstærket polokrave, 2 refleksstrimler hver rundt om bagagerummet og armen
- Direkte broderipiktogram høj synlighed i den forreste del
- Direkte broderi uvex på venstre overarm
- Direkte broderi genbrugslogo bagpå
- Standarder: EN ISO 20471: 2013 klasse 2 UV 801
- OEKO-TEX™ Standard 100 Størrelser: S-6XL
- Pleje: kan vaskes ved 40° C, ikke klor, ikke blegning, må ikke tørres, stryges 1 point, ikke rengøres

Tekniske data
4X-stor | |
Bomuld | |
Krave | |
Langærmet | |
Genanvendelig | |
180 g/m² |
Mænds | |
Orange | |
Tapet | |
Trykknapper | |
Hi-vis skjorte |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Uvex™ High-vis polo skjorte 7479-Orange > Størrelse: 4X-Large
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion