missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Rød ikke-blødende silikone |
| Septum | Høj temperatur Septa |
| Temperaturområde (metrisk) | 320 °C |
| Mængde | 50 Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 3 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?