missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brady™ HH83 RFID Reader

Artikelnummer. 17835275
Klik for at se tilgængelige muligheder
Tilslutningstype:
Håndholdt
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17835275

Brand: Brady™ 310382

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

HH83 RFID ACD scanners are an ideal RFID scanning choice for Brady™ SmartID solutions and daily RFID scanning. They enable users to pick up a large range of RFID signals and offer a user-friendly experience.

  • Rugged scanners for data collection in challenging industrial environments
  • Ergonomic design for extended usage, IP65 rating and fully drop-tested
  • Perfect RFID legibility for a multitude of RFID labels
  • Extended read range by using di-pole antenna
  • Battery Hotswap: replace an empty battery and install a fully charged one in a matter of seconds

Tekniske data

Højde (metrisk) 210.82 mm
Højde (engelsk) 8.3 in.
Bredde (metrisk) 83.82 mm
Bredde (engelsk) 3.3 in.
Dybde (metrisk) 132.08 mm
Dybde (engelsk) 5.2 in.
Vægt (metrisk) 0.515 kg
Opladningsforbindelse USB-C
Vægt (engelsk) 1.136 lb.
Certificeringer/compliance ISO 18000-63 (EPC Class 1Gen2v2)
Til brug med (applikation) RFID Labeling, Asset Tracking, Warehouse Marking, Temperature Labeling, Food and Beverage, Inspection Tagging, Security Identification
Feltvisning ≤15 m
Fugtighed 10 to 95% (Non-condensing)
Inkluderer Handheld Device, Changeable Battery (Pre-installed), Wrist Strap, Safety and Regulations Card
garanti 2 Years
Softwaretype Android 10
Hastighed ≤1000 Tags/sec.
Mængde 1 Reader
Type Brady HH83 Reader UHF ACD 2Dimg US
Tilslutningstype Håndholdt
Datahukommelse 2 GB RAM, 16 GB Flash, MicroSD Slot for SDXC Cards
Display Type Gorilla Glass 3, Color Touchscreen
Strømforsyning 100/240 V at 50/60 Hz
Opløsning 1280 x 720
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.