Få mere at vide
Hexamethoniumbromid, 98+%
Beskrivelse
Nikotinisk acetylcholin-receptorantagonist
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexamethonium bromide |
| Smeltepunkt | 282 °C til 285 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Lineær formel | (CH3)3N(Br)(CH2)6N(Br)(CH3)3 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 3715749 |
| Merck Index | 14,4688 |
| Formel vægt | 362.19 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.