Få mere at vide
Hexafluoroglutarsyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexafluoroglutaric acid |
| Smeltepunkt | 92 °C til 97 °C |
| Kogepunkt | 134 °C til 138 °C (3 mmHg) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1801049 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,4,4-hexafluorpentandisyre |
| Formel vægt | 240.06 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.