missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Gibco™ HepExtend™ Mediesæt

Artikelnummer. 15491044
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15491044 1 sæt 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15491044 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A2933701

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

HepExtend Mediesæt

De HepExtend™ Media Kit indeholder det nye HepExtend Supplement (50X), samt William's E Medium og Primary Hepatocyte Maintenance Supplement, der giver de tre komponenter, der er nødvendige for at optimere langtidshepatocytkulturen. HepExtend Supplement er blevet optimeret til brug med kryokonserverede primære hepatocytter for at forbedre cellelevedygtighed, funktion og antal dage i kultur. Dette gør det muligt for forskere at udføre metaboliske og toksicitetsforsøg, der ikke kan opnås ved brug af standarddyrkningsbetingelser. Du skal blot tilføje HepExtend Supplement og primært hepatocytvedligeholdelsestilskud til William ’s E Medium for en komplet løsning. De HepExtend supplement indeholder ingen små molekyler eller føtale bovine sera, komponenter, der vides at interferere med primær hepatocytfunktion.

  • Aktivering —giver maksimal cellelevedygtighed og cellesundhed ved dyrkning af primære pladebare hepatocytter
  • Forlængede celleoverlevelsesdage —i kultur kan forlænges til >10 dage, mens normal cellemorfologi og galdecanaliculi opretholdes
  • Konsekvent —fremstillet i en cGMP-kompatibel facilitet ved hjælp af materialer af høj kvalitet

    Oprethold P450-aktivitet
    De HepExtend Media Kit kan bruges til at hjælpe med at sikre metabolisk kompetente hepatocytter i mindst 10 dage til brug i downstream ADME/Tox-applikationer, der ikke opnås med standard 5-dages dyrkningssystemer.

    Forbedret genekspression
    Brug af komponenterne i HepExtend Mediesæt til dyrkning af primære humane hepatocytter øger den basale genekspression af mange nøglegener involveret i lægemiddelmetabolisme og -transport.

    Bevar inducerbarheden
    Nuklear receptoraktivering og geninducerbarhed bibeholdes i kulturer behandlet med HepExtend supplerede medier.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Tekniske data

    Celletype Pattedyrceller
    Form Kryokonserveret
    Produkttype Cellekulturmedium
    Produktlinje HepExtend
    Mængde 1 sæt
    Forsendelsestilstand Tøris
    Indhold og opbevaring •1 William's E Medium (A1217601)
    • 1 primære hepatocytvedligeholdelsestilskud (CM4000)
    • 1 HepExtend™ Tillæg (50X) (A2737501)

    Opbevar medium ved 2 –8 °C grader og kosttilskud ved -5 til -30 °C.
    Kultur Type Pattedyrcellekultur

    Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.

    Produkttitel
    Vælg et problem

    Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.