missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Heidolph™ Hei-VAP Industriel B Rotationsfordamper med glassæt

Artikelnummer. 10521022 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Til brug med (applikation):
Anbefales til alle standarddestillationer
Ideel i laboratorier til emhætteapplikationer eller hvor højden er begrænset
Kondensatfælde til lavtkogende opløsningsmidler - køling med tøris
Til løsninger, der har tendens til at sprøjte og skumme
Til lavtkogende opløsningsmidler - højeste genvindingsgrad
Glasvaresamlingstype:
Indstil aircondition
Indstil fjernbetjening
Sæt A
Sæt A2
Sæt A2C
Sæt K
Sæt KC
Sæt R
Sæt Shorty R
Sæt Shorty RC
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10521022

Brand: Heidolph™ 5182910000

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Funktioner af Hei-VAP Industriel B rotationsfordamper er identiske med Hei-VAP Industriel minus nogle sikkerhedsfunktioner og er ideel til begrænsede budgetter.

  • Universalt varmebad rummer vand eller andre badevæsker, hvilket giver mulighed for temperaturindstillinger op til 180 °C
  • Modtagerkassetter beskytter mod fare for, at glasvarer går i stykker
  • Leveres som standard med integreret genopfyldningsvandsystem, afsmitningssikring og udløsningsventil i bunden
  • Valgfri basevogn er fuldt manøvrerbar med aftagelige paneler til opbevaring af vakuumpumpe, glasvarer, opløsningsmidler eller tilbehør
  • Certificering iflg GMP tilgængelig for denne model: validering for installation (IQ) og driftskvalifikation (OQ)
  • Stort touch screen kontrolpanel med oplyste displays for alle procesparametre, programmerbare ramper

Har identiske specifikationer som Hei-VAP Industriel, men for begrænsede budgetter og kommer uden disse sikkerhedsaspekter:

  • Metalramme og sikkerhedsglas hætte, der dækker badekarret
  • Slagstærk PMMA-dør, der dækker glasenheden
  • Slagstærke PMMA-låsedøre, der dækker de modtagende kolbekassetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Hastighed 6 til 160 rpm
Temperaturområde (metrisk) 20 °C til 180 °C
Vise 7 tommer berøringspanel
Til brug med (applikation) Ideel i laboratorier til emhætteapplikationer eller hvor højden er begrænset
Inkluderer Glassæt Shorty RC - (1) stigende kondensator (320 mm kortere end traditionel), (1) 20 L fordampningskolbe, (2) 10 L modtagekolber
Glasvaresamlingstype Sæt Shorty RC
IP-vurdering IP20
Temperatur nøjagtighed ±1 °C
Varmekapacitet (metrisk) 4000 W
Type Rotationsfordamper til glasvarer
Stopur Ja
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.