missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Et driftskoncept, der er fokuseret på det væsentlige: klar og med adgang til de grundlæggende parametre rotationshastighed og varmebadstemperatur til enhver tid.
- Tydeligt digitalt display, der viser aktuelle og indstillede værdier
- To separate knapper med dynamisk styring til indstilling af rotationshastighed og varmebadstemperatur: hurtig drejning for store hop, langsom drejning for præcis indstilling af de indstillede værdier
- Utilsigtet ændring af værdierne kan forhindres af låsefunktionen
- Intuitivt LED-ringlyssystem gør aktiverede funktioner tydeligt synlige selv på afstand
- Nem justering af nedsænkningsdybden op til 155 mm og hældningsvinklen fra 20° til 80°
- Standby-funktion og restvarmeadvarsel ved varmebadstemperaturer over 50 °C
- Motorlift model med G5 tøris kondensator
- Standby-knappen stopper alle funktioner, og ved brug af en motorlift-model løfter den fordampningskolben fra varmebadet
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Type | Motorløft roterende fordamper |
| Stiktype | EU-stik |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?