missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Heidolph™ Hei-VAP Core ML G1B, EU-stik

Artikelnummer. 17373290 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
5 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17373290 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17373290 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5720111000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

De Hei-VAP Core ML G1B er fokuseret på det væsentlige: et overskueligt digitalt display med adgang til de grundlæggende parametre til enhver tid.

Et driftskoncept, der er fokuseret på det væsentlige: klar og med adgang til de grundlæggende parametre rotationshastighed og varmebadstemperatur til enhver tid.
  • Tydeligt digitalt display, der viser aktuelle og indstillede værdier
  • To separate knapper med dynamisk styring til indstilling af rotationshastighed og varmebadstemperatur: hurtig drejning for store hop, langsom drejning for præcis indstilling af de indstillede værdier
  • Utilsigtet ændring af værdierne kan forhindres af låsefunktionen
  • Intuitivt LED-ringlyssystem gør aktiverede funktioner tydeligt synlige selv på afstand
  • Nem justering af nedsænkningsdybden op til 155 mm og hældningsvinklen fra 20° til 80°
  • Standby-funktion og restvarmeadvarsel ved varmebadstemperaturer over 50 °C
  • Motorlift model med transparent plastbelagt G1 diagonal glas
  • Standby-knappen stopper alle funktioner, og ved brug af en motorlift-model løfter den fordampningskolben fra varmebadet
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kapacitet (metrisk) 5 l
Type Motorløft roterende fordamper
Stiktype EU-stik
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.