missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BRAND™ Varmforseglingsfilm
Shop alle Brand produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Temperaturområde (metrisk):
-20 °C til +120 °C
-200 °C til +110 °C
-80 °C til +110 °C
Beskrivelse
Varmforseglingsfilm giver meget god beskyttelse mod fordampning og forurening på grund af den tætte forsegling.
Aluminiumsfolier anvendes til PP og PS plader. De er resistente over for opløsningsmidler og bruges både ved lave temperaturer og til opbevaring ved stuetemperatur. Afhængigt af anvendelsen kan de skrælles eller gennembores.
Den transparente film i PE anvendes til PP-plader. På grund af dens gode optiske egenskaber er den velegnet til qPCR og kolorimetriske analyser.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sølv |
| Materiale | Aluminium |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Klæbemiddel | Varmeforsegling af aluminium |
| Kan gennembores | Ja |
| Temperaturområde (metrisk) | -20 °C til +120 °C |
| Egnet til formålet | PCR-klar |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion