missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hoefer HE-FLEX Elektroforese Komplet System
Beskrivelse
- Præcis effektkontrol: Justerbar 10 til 150 V, 10 til 400 mA i 10 V/5 mA trin
- Fleksible gel-poptions: Flere gelbakker og kamme til forskellige anvendelser
- Holdbart tankdesign: Robust polycarbonat med ventileret låg til synlige løb
- Kompakt fodaftryk: Pladsbesparende design til ethvert laboratoriebord
- Pålidelig drift: Stabil ydeevne og nem vedligeholdelse til rutinemæssig brug
- Afstand mellem elektroder: 13,5 cm
- Elektroforesetankens dimensioner (L x B x H): 15 x 15 x 4 cm
- Materialekarakteristika: UV-transmitterende (50% ved 254 nm, 80% ved 312 nm)
- Opløsningsvolumen: 500 ml
- Udgangsspænding: 10 til 150 V i 10 V trin
- Udgangsstrømstyrke: 10 til 400 mA i 5 mA trin
- Sikkerhedskontakt: En mikrosensor i strømforsyningen forhindrer udgang uden sikkerhedslåget på plads
- Hukommelsesfunktion: Automatisk hukommelse (sidst brugt spænding og tid)
- Inkluderer: Geltank, sikkerhedslåg, strømforsyning, stor kam (12+12/27 brønde, 1 mm tyk, 4 Pc.), mellemstor kam (9+9/19 brønde, tykke, 1.5 mm 1 Pc.), mellemstor kam (7+7/14 brønde, 1.5 mm tykk, 1 Pc.), mini kam (2+3/3+3 brønde, 2 mm tyk, 1 Pc.), støbestativ
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE |
| Volumen | 108 Samples |
| Detektionsmetode | DNA/RNA |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyreanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Nej |
| Gel kompatibilitet | Ikke relevant |
| Gel størrelse | Midi |
| Maks. Strøm | 400 mA |
| Køretid | 30 til 60 minutter. |
| Stopur | 99 timer og 59 minutter/Sammenhængende løb |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?