missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
VITLAB™ HDPE måleske
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
15 ml
65 ml
110 ml
350 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Konisk i form med tilspidset fyldkant
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 110 ml |
| Farve | Neutral |
| Produkttype | Måleske |
| Til brug med (applikation) | Velegnet som vejning |
| Materiale | HDPE |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion