Få mere at vide
Harmol hydrochlorid dihydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Harmol hydrochloriddihydrat bruges til at inducere apoptose ved Caspase-8-aktivering, CNS-stimulerende middel, kan virke gennem NMDA-receptorer og antitumormiddel. Harmol har vist sig at hæmme haspin kinase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Harmol hydrochloriddihydrat bruges til at inducere apoptose ved Caspase-8-aktivering, CNS-stimulerende middel, kan virke gennem NMDA-receptorer og antitumormiddel. Harmol har vist sig at hæmme haspin kinase.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Harmol hydrochloride dihydrate |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 270.72 (234.69 Anhydrous) |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.