Få mere at vide
Harmalin, 98+%
Beskrivelse
CNS-stimulerende; kan virke gennem NMDA-receptorer. Reversibel hæmmer af MAO-A
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
- CNS stimulant; may act through NMDA receptors
- Reversible inhibitor of MAO-A
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Harmaline |
| Smeltepunkt | 239°C to 241°C |
| Farve | Brown |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 207310 |
| Merck Index | 14,4613 |
| Formel vægt | 214.27 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Crystals |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.