missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
- Home
- Products
- Personligt beskyttelsesudstyr
- Handsker
- Dry Box Handsker
- AL Glove Systems GSB Isolator Box Handsker
AL Glove Systems GSB Isolator Box Handsker
Artikelnummer. 31337407
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
Medium, 8
Større, 9.5
X-Large, 11
Længde (metrisk):
800 mm
920 mm
Tykkelse (metrisk):
0.4 mm
0.6 mm
Diameter (metrisk) manchet:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
34 product options available for selection
| Artikelnummer. | Størrelse | Længde (metrisk) | Tykkelse (metrisk) | Diameter (metrisk) manchet |
|---|---|---|---|---|
| 31337407 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337400 | Medium, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337436 | Medium, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 180 mm |
| 31337484 | Medium, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337398 | Medium, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337454 | Medium, 8 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337483 | Medium, 8 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337482 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 160 mm |
| 31337497 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 160 mm |
| 31337429 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337439 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337416 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337440 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337517 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337495 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337424 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337508 | Større, 9.5 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337461 | Større, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 200 mm |
| 31337476 | Større, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337494 | Større, 9.5 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337469 | Større, 9.5 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337473 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 180 mm |
| 31337396 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 200 mm |
| 31337486 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337493 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337419 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337401 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337457 | X-Large, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 300 mm |
| 31337518 | X-Large, 11 | 800 mm | 0.6 mm | 300 mm |
| 31337399 | X-Large, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 225 mm |
| 31337467 | X-Large, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 225 mm |
| 31337447 | X-Large, 11 | 920 mm | 0.4 mm | 250 mm |
| 31337488 | X-Large, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 250 mm |
| 31337462 | X-Large, 11 | 920 mm | 0.6 mm | 300 mm |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
31337407
Proveedor
AL Glove Systems
N.º de proveedor
1222548111
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
AL Glove Systems GSB-handsker er lavet af bromo-butylgummi (BBR) med høj gasimpermeabilitet og høj modstandsdygtighed over for en bred vifte af polære kulbrinter såsom syrer, estere, ketoner og aminderivater. De er meget fleksible med høj følsomhed. GSB-handsken er klassificeret som PAH-fri.
- Uigennemtrængelig over for gas
- Høj modstand mod permeation af hovedsageligt ilt, nitrogen, inerte gasser osv. under produktion under inert gasatmosfære i inerte bokse til produktion af elektroniske komponenter og mikrokomponenter
Fleksibel:
- Giver god følsomhed i håndteringen
- Modstandsdygtig over for kemikalier
- Høj modstandsdygtighed over for en bred vifte af kemikalier og toksiner
PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
- Et Methanolbeskyttelsesniveau 6
- B Acetonebeskyttelse Niveau 6
- I Ethylacetat Beskyttelse Niveau 3
- K natriumhydroxid 40% beskyttelsesniveau 6
- L Svovlsyre 96% Beskyttelsesniveau 6
- N eddikesyre 99% Beskyttelsesniveau 6
- O Ammoniumhydroxid 25% Beskyttelsesniveau 6
- T Formaldehyd 37% Beskyttelsesniveau 6
Especificaciones
Especificaciones
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | PPE kategori III direktiv 2016/425 EF-type |
| Kloreret | Nej |
| Farve | Sort |
| Hånd | Ambidextrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Butyl |
| Produkttype | Tørboks, isolatorhandsker |
| Størrelse | X-Large, 11 |
| Temperatur (engelsk) Max. | 194°F |
| Temperatur (metrisk) Maks | 90 °C |
| Tykkelse (engelsk) | 16 mil |
| Tykkelse (metrisk) | 0.4 mm |
| Til brug med (applikation) | Håndtering af følsomme eller farlige materialer i en inert eller indelukket atmosfære |
| Til brug med (udstyr) | Tørboks, isolator, RABS |
| Greb design | Glat |
| Revisionsstandarder for fremstilling/QMS | ISO 9001:2015 |
| Emballagetype | Karton |
| Temperatur (engelsk) Min | -40 °F |
| Temperatur (metrisk) Min. | -40 °C |
| Længde (engelsk) | 32 tommer |
| Længde (metrisk) | 800 mm |
| Diameter (engelsk) manchet | 9 in. |
| Diameter (metrisk) manchet | 225 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?