missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Gray/Gray Solvent Flex Peri-Pump Tubing, 2-Bridge, 1.30 mm (0.051 in.), 12/pack
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Grå/Grå
Materiale:
Opløsningsmiddel Flex
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.3 mm |
| Materiale | Opløsningsmiddel Flex |
| Til brug med | Peristaltic Pumps |
| Farve | Grå/Grå |
| Fleksibilitet | Flexible |
| Mængde | 12/Pk. |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion