missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Globe Scientific Graduated Transfer Pipets

Artikelnummer. 31923007
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Bulb Draw (metrisk):
0.9 mL
1.8 mL
2 mL
2.2 mL
3.2 mL
3.4 mL
3.5 mL
5 mL
Længde (metrisk):
115 mm
140 mm
145 mm
148 mm
150 mm
155 mm
215 mm
Emballagetype:
10/Pk., 10 Pk/Bag, 4 Bags/Cs.
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 25 Pk/Cs.
250/Pk., 10 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs.
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bulb Draw (metrisk) Længde (metrisk) Emballagetype
31923007 3.2 mL 155 mm Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
31922852 3.5 mL 148 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31923684 3.5 mL 148 mm Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
31922810 3.2 mL 155 mm 10/Pk., 10 Pk/Bag, 4 Bags/Cs.
31923662 3.2 mL 155 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs.
31924079 0.9 mL 115 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31923622 0.9 mL 115 mm Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs.
31923912 0.9 mL 115 mm 20/Pk., 25 Pk/Cs.
31922995 3.4 mL 150 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31924097 3.4 mL 150 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs.
31924070 3.4 mL 150 mm Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
31924086 3.4 mL 145 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31923564 2.2 mL 140 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31923145 2.2 mL 140 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs.
31923737 3.4 mL 145 mm Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
31922366 1.8 mL 155 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31923874 1.8 mL 155 mm Individually Wrapped, 100/Pk., 5 Pk/Cs.
31921455 1.8 mL 155 mm 20/Pk., 25 Pk/Cs.
31922991 2 mL 155 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31923632 2.2 mL 140 mm Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
31923009 3.4 mL 145 mm 10/Pk., 10 Pk/Bag, 4 Bags/Cs.
31924074 3.4 mL 145 mm 20/Pk., 20 Pk/Cs.
31924093 1.8 mL 150 mm 500/Pk., 10 Pk/Cs.
31923008 5 mL 215 mm 250/Pk., 10 Pk/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 31923007 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 135038
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Graduated transfer pipets are designed for measurements, these pipets feature molded-in graduation marks that will never fade or wash off.

  • Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Packaging: Globe Scientific's non-sterile transfer pipets are packaged in a unique dispenser box. This convenient box is small and compact and ideal for bench-top use. The hinged front panel opens for quick access to the pipets and can be closed when not in use to keep the contents clean.

Tekniske data

Autoklaverbar Not Autoclavable
Bulb Draw (metrisk) 3.2 mL
Kalibreret No
Materiale LDPE
Sterilitet Sterile
Dråber/ml 20
Uddannet Yes
Gradueringer 3 mL
Længde (engelsk) 6.3 in.
Emballagetype Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
Farve Natural
Volumen (metrisk) 7 mL
Længde (metrisk) 155 mm
Type Graduated Transfer Pipet
Engangs Single-use
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.