missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Munktell Filtrak™ Kvalitet 1600 papirmasseprøvepapirer
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk):
125 mm
140 mm
220 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
- I cirkeldiskformat
- Fås i en række diametre
- Klemm sugeevne på 70± 20 mm
- Dimensionsændring på mindre end 3%
- Vandoptagelse på 450± 50 g/m²
- Gives 200 pr pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Basisvægt | 250± 25 g/m 2 |
| Format | disk |
| Til brug med (applikation) | Fysisk test forberedelse |
| Grad | Karakter 1600 |
| Mængde | 200/Pk. |
| Type | Pulp test papir |
| Diameter (metrisk) | 140 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion