missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Grace Davison™ GraceSmart™ RP18 C18 Reversed Phase HPLC Column, 5 μm, 2.1 mm x 150 mm
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- High purity phases
- Efficient and reproducible separations
- Typical C18 selectivity
- 120Å pore size
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytical Column |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Porestørrelse | 120 Å |
| Overfladeareal | 220 m²/g |
| USP type | L1 |
| Stationær fase | C18 |
| Emballagemateriale | Silica |
| Kulstofbelastning | 10% |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion