missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Glycolic acid, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 32238507
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
32238507 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32238507 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8146629026
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

(70% solution in water) special quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Glycolic acid
pH 0.5 (20°C, 700 g/L in H2O)
Smeltepunkt 10°C
Kogepunkt 112°C (1013 hPa)
Tæthed 1.26 g/cm³ at 20°C
Mængde 25 L
Grad Not Available
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.