missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Karl Hecht™ Petri Dish, Glass
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (metrisk):
12 cm
15 cm
Højde (metrisk):
2 cm
2,5 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Glaskonstruktion.
- Med låg.
- Fås i en række størrelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glas |
| Form | Rund |
| Type | Petriskål |
| Højde (metrisk) | 2 cm |
| Diameter (metrisk) | 12 cm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion